BALS - Pistotulppa - 21059 3PNE 125A-5h 690V IP67

KK-Sähkötukku Oy
KopioiKopioi
BALS - Pistotulppa - 21059 3PNE 125A-5h 690V IP67

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Liitäntätapa - ruuviliitos

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 125 A

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 600-690 V (50+60 Hz) musta

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 5 h

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4024941210591

Sähkönumero

2429904

Toimittajan tuotenumero

21059

Tukkuerä

5

Napojen lukumäärä:

5

Liitäntätapa:

ruuviliitos

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

125 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

600-690 V (50+60 Hz) musta

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

5 h

Materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Tunnisteväri:

musta

RAL-numero:

9005

Vaiheen muunnin:

ei

Pistokkeen kulma:

suora

Armeijakäyttöön:

ei

Pistotulppa