BALS - Pistotulppa - 2152 3PE 63A-7h 500V IP44


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 4
Liitäntätapa - ruuviliitos
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 63 A
Jännite EN 60309-2 mukaan - 500 V (50+60 Hz) musta
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 7 h
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4024941021524
Sähkönumero
2428743
Toimittajan tuotenumero
2152
Tukkuerä
5
Napojen lukumäärä:
4
Liitäntätapa:
ruuviliitos
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
63 A
Jännite EN 60309-2 mukaan:
500 V (50+60 Hz) musta
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
7 h
Materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Tunnisteväri:
musta
RAL-numero:
9005
Vaiheen muunnin:
ei
Kaapeliläpivienti:
tiivistysmutteri
Pistokkeen kulma:
suora
Armeijakäyttöön:
ei