BALS - Pistotulppa - 2196 3PE 125A-7h 500V IP44


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 4
Liitäntätapa - ruuviliitos
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 125 A
Jännite EN 60309-2 mukaan - 500 V (50+60 Hz) musta
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 7 h
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4024941021968
Sähkönumero
2428744
Toimittajan tuotenumero
2196
Tukkuerä
5
Napojen lukumäärä:
4
Liitäntätapa:
ruuviliitos
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
125 A
Jännite EN 60309-2 mukaan:
500 V (50+60 Hz) musta
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
7 h
Materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Tunnisteväri:
musta
RAL-numero:
9005
Vaiheen muunnin:
ei
Kaapeliläpivienti:
tiivistysmutteri
Pistokkeen kulma:
suora
Armeijakäyttöön:
ei