BALS - Pistotulppa - 736 1PNE 16A 230V IP68


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Napojen lukumäärä - 3
Nimellisvirta - 16 A
Väri - sininen
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4024941007368
Sähkönumero
2449010
Toimittajan tuotenumero
736
Tukkuerä
10
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Napojen lukumäärä:
3
Nimellisvirta:
16 A
Väri:
sininen
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Liitäntätapa:
ruuviliitos
Nimellisjännite:
250 V
Pistotulppa suko IP68