BALS - Pistotulppa - 7370 1PNE 16A 250V IP44 sin

KK-Sähkötukku Oy
KopioiKopioi
BALS - Pistotulppa - 7370 1PNE 16A 250V IP44 sin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Materiaali - muovi

  • Materiaalin laatu - kestomuovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4024941852388

Sähkönumero

2419040

Toimittajan tuotenumero

7370

Tukkuerä

20

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Napojen lukumäärä:

3

Nimellisvirta:

16 A

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pistokkeen kulma:

suora

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Nimellisjännite:

250 V

Pistotulppa suko IP44 kaapelille 1-4mm iso kytkentätila,MG-vedonpoisto Kytkentäliitinkoko 1mm---4mm kaapelille.Liitinruuvin kiristys samasta suunnasta. Ulkopuolinen Multi-Grip vedonpoistoholkkitiiviste. Iso kytkentätila.