BALS - Pistotulppa - 7372 1PNE 16A 250V IP44 mus


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Napojen lukumäärä - 3
Nimellisvirta - 16 A
Väri - musta
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4024941852401
Sähkönumero
2419041
Toimittajan tuotenumero
7372
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Napojen lukumäärä:
3
Nimellisvirta:
16 A
Väri:
musta
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pistokkeen kulma:
suora
Liitäntätapa:
ruuviliitos
Nimellisjännite:
250 V
Pistotulppa suko IP44 kaapelille 1-4mm iso kytkentätila,MG-vedonpoisto Kytkentäliitinkoko 1mm---4mm kaapelille.Liitinruuvin kiristys samasta suunnasta. Ulkopuolinen Multi-Grip vedonpoistoholkkitiiviste.Iso kytkentätila.