BALS - Pistotulppa MG JL - 210766 3PNE 63A-6h 400V IP67

KK-Sähkötukku Oy
KopioiKopioi
BALS - Pistotulppa MG JL - 210766 3PNE 63A-6h 400V IP67

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Liitäntätapa - ruuviton liitos

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 63 A

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4024941145312

Sähkönumero

2430078

Toimittajan tuotenumero

210766

Tukkuerä

5

Napojen lukumäärä:

5

Liitäntätapa:

ruuviton liitos

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

63 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

400 V (50+60 Hz) punainen

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

Materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Tunnisteväri:

punainen

RAL-numero:

3000

Vaiheen muunnin:

ei

Kaapeliläpivienti:

tiivistysmutteri

Pistokkeen kulma:

suora

Armeijakäyttöön:

ei

Pistotulppa MG JL Bals INNOLINQ-Design pistotulppa TE vaativiin kohteisiin.
Quick-Connect kytkentäliittimet, Kontex-Ultra koskettimen liitostekniikka, Multi-Grip vedonpoisto

Käyttökohteet: teollisuus, rakennustyömaat, maatilat ja yleiset laitteet

Balsin uudistettu 63A-125A sarja mukailee INNOLINQ -tuotesarjan ulkänäköä mahdollistaen edistyksellisen ergonomian lisäksi myös entistäkin helpomman ja nopeamman asennuksen.

Turvalliset VDE-testatut tuotteet täyttää tiukimmatkin vaatimukset.


Bals INNOLINQ-Design -tekniikkaa:

QUICK -CONNECT ruuviton jousiliitintekniikka (QC):
- suuremmat kontaktipinnat, luotettavat ja turvalliset liitokset,
tärinän - ja lämmönkestävä liittimet kaikille kuparijohtimille pääteholkeilla tai ilman, huoltovapaa

KONTEX-ULTRA koskettimen liitostekniikka:
- pistokeosien innovatiivinen yhteensopivuus keventää merkittävästi pistokytkimien sisääntyöntö -ja ulosvetovoimia, varmennetut kosketinkontaktit

MULTI-GRIP kaapelin vedonpoisto ja tiivistys (MG):
- luotettava vedonpoistoholkki, suojaluokka IP67, suuremmat kaapelipoikkipinnat, kaapelin läpiviennin vetolujuus ylittää monikertaisesti standardivaatimukset
IEC 60309, EN60309 ja VDE0623.