BALS - Pistotulppa Multi-Grip - 21017-TLS 3PE 32A 400V IP44


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 4
Liitäntätapa - ruuviliitos
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 32 A
Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4024941192392
Sähkönumero
2449047
Toimittajan tuotenumero
21017-TLS
Tukkuerä
10
Napojen lukumäärä:
4
Liitäntätapa:
ruuviliitos
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
32 A
Jännite EN 60309-2 mukaan:
400 V (50+60 Hz) punainen
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
6 h
Materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Tunnisteväri:
punainen
RAL-numero:
3000
Vaiheen muunnin:
ei
Kaapeliläpivienti:
tiivistysmutteri
Pistokkeen kulma:
suora
Armeijakäyttöön:
ei