BALS - Pistotulppa TE-Plus+Multi-Grip - 21688 3PE 16A-7H 500V IP44, QC


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 4
Liitäntätapa - ruuviton liitos
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 16 A
Jännite EN 60309-2 mukaan - 500 V (50+60 Hz) musta
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 7 h
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4024941216883
Sähkönumero
2429943
Toimittajan tuotenumero
21688
Tukkuerä
10
Napojen lukumäärä:
4
Liitäntätapa:
ruuviton liitos
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
16 A
Jännite EN 60309-2 mukaan:
500 V (50+60 Hz) musta
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
7 h
Materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Tunnisteväri:
musta
RAL-numero:
9005
Vaiheen muunnin:
ei
Kaapeliläpivienti:
tiivistysmutteri
Pistokkeen kulma:
suora
Armeijakäyttöön:
ei