BALS - Seinäpistor.kytkimellä+apukosk - 16262 3PNE 32A-6H 400V IP67+1S


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 32 A
Napojen lukumäärä - 5
Jännite EN 60309-2 mukaan - 380-415 V (50+60 Hz) punainen
Kytkin - mekaaninen lukitus
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4024941162623
Sähkönumero
2429816
Toimittajan tuotenumero
16262
Tukkuerä
1
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
32 A
Napojen lukumäärä:
5
Jännite EN 60309-2 mukaan:
380-415 V (50+60 Hz) punainen
Kytkin:
mekaaninen lukitus
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
6 h
Tunnisteväri:
punainen
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Tyhjiä paikkoja kannatinkiskolla:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suojaus:
ei ole
Armeijakäyttöön:
ei