BALS - Seinäpistorasia - 11019 3PE 125A-5h 690V IP 67


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 4
Liitäntätapa - ruuviliitos
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Asennustapa - pinta-asennus
Eristetty asennus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4024941110198
Sähkönumero
2429929
Toimittajan tuotenumero
11019
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
4
Liitäntätapa:
ruuviliitos
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Asennustapa:
pinta-asennus
Eristetty asennus:
kyllä
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
125 A
Jännite EN 60309-2 mukaan:
600-690 V (50+60 Hz) musta
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
5 h
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
sisäinen kiinnitys
Tunnisteväri:
musta
RAL-numero:
9005
Armeijakäyttöön:
ei