BALS - Seinäpistorasia,kytkimellä - 16045 3PNE 32A 400V IP67

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 32 A
Napojen lukumäärä - 5
Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen
Kytkin - mekaaninen lukitus
Kytkimen tyyppi - erikoiskytkin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4024941160452
Sähkönumero
2429814
Toimittajan tuotenumero
16045
Tukkuerä
1
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
32 A
Napojen lukumäärä:
5
Jännite EN 60309-2 mukaan:
400 V (50+60 Hz) punainen
Kytkin:
mekaaninen lukitus
Kytkimen tyyppi:
erikoiskytkin
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
6 h
Tunnisteväri:
punainen
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Maavuotokytkimellä:
ei
Tyhjiä paikkoja kannatinkiskolla:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
pohja ja kansi
Suojaus:
ei ole
Armeijakäyttöön:
ei


