BALS - Seinäpistorasia, kytkimellä - 16605 3PE 63A-6h 400V IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 63 A
Napojen lukumäärä - 4
Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen
Kytkin - mekaaninen lukitus
Kytkimen tyyppi - erikoiskytkin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4024941166058
Sähkönumero
2428762
Toimittajan tuotenumero
16605
Tukkuerä
1
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
63 A
Napojen lukumäärä:
4
Jännite EN 60309-2 mukaan:
400 V (50+60 Hz) punainen
Kytkin:
mekaaninen lukitus
Kytkimen tyyppi:
erikoiskytkin
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
6 h
Tunnisteväri:
punainen
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Maavuotokytkimellä:
ei
Tyhjiä paikkoja kannatinkiskolla:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
pohja ja kansi
Suojaus:
ei ole
Armeijakäyttöön:
ei


