BALS - Seinäpistorasia,pinta - 1119 3PE 32A-7h 500V IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 4
Liitäntätapa - ruuviliitos
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Eristetty asennus - kyllä
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 32 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4024941011198
Sähkönumero
2428708
Toimittajan tuotenumero
1119
Tukkuerä
10
Napojen lukumäärä:
4
Liitäntätapa:
ruuviliitos
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Eristetty asennus:
kyllä
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
32 A
Jännite EN 60309-2 mukaan:
500 V (50+60 Hz) musta
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
7 h
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
sisäinen kiinnitys
Tunnisteväri:
musta
RAL-numero:
9005
Kaapeliläpivienti:
tiivistysmutteri
Armeijakäyttöön:
ei


