BALS - Seinäpistorasia,pinta - 1186 3PNE 16A 400V IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 5
Liitäntätapa - ruuviliitos
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Asennustapa - pinta-asennus
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 16 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4024941011860
Sähkönumero
2429143
Toimittajan tuotenumero
1186
Tukkuerä
10
Napojen lukumäärä:
5
Liitäntätapa:
ruuviliitos
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Asennustapa:
pinta-asennus
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
16 A
Jännite EN 60309-2 mukaan:
400 V (50+60 Hz) punainen
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
6 h
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
sisäinen kiinnitys
Tunnisteväri:
punainen
RAL-numero:
3000
Armeijakäyttöön:
ei


