BALS - Seinäpistorasia,pinta - 11878 3PNE 63A-5H 690V IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 5
Liitäntätapa - ruuviliitos
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Asennustapa - pinta-asennus
Eristetty asennus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4024941118781
Sähkönumero
2430551
Toimittajan tuotenumero
11878
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
5
Liitäntätapa:
ruuviliitos
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Asennustapa:
pinta-asennus
Eristetty asennus:
kyllä
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
63 A
Jännite EN 60309-2 mukaan:
600-690 V (50+60 Hz) musta
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
5 h
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
sisäinen kiinnitys
Tunnisteväri:
musta
RAL-numero:
9005
Kaapeliläpivienti:
tiivistysmutteri
Armeijakäyttöön:
ei


