BALS - Seinäpistorasia,pinta,ketju. - 11957 3PE 32A-7H 500V IP44, QC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 4
Liitäntätapa - ruuviton liitos
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Asennustapa - pinta-asennus
Eristetty asennus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4024941119573
Sähkönumero
2430208
Toimittajan tuotenumero
11957
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
4
Liitäntätapa:
ruuviton liitos
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Asennustapa:
pinta-asennus
Eristetty asennus:
kyllä
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
32 A
Jännite EN 60309-2 mukaan:
500 V (50+60 Hz) musta
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
7 h
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
sisäinen kiinnitys
Tunnisteväri:
musta
RAL-numero:
9005
Kaapeliläpivienti:
tiivistysmutteri
Armeijakäyttöön:
ei


