BALS - SELV Pistotulppa - 4422 1PNE 16A 24V IP44

KK-Sähkötukku Oy
KopioiKopioi
BALS - SELV Pistotulppa - 4422 1PNE 16A 24V IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Liitäntätapa - ruuviliitos

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 16 A

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - muu

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4024941044226

Sähkönumero

2429751

Toimittajan tuotenumero

4422

Tukkuerä

10

Napojen lukumäärä:

2

Liitäntätapa:

ruuviliitos

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

16 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

muu

Materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP):

IP44

RAL-numero:

4005

Vaiheen muunnin:

ei

Kaapeliläpivienti:

tiivistysmutteri

Pistokkeen kulma:

suora

Kontaktin pintakäsittely:

nikkelöity

Armeijakäyttöön:

ei

Pistotulppa