BALS - Suojakansi 3-5nap. - 833 Suojakansi 63A IP67

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 63 A
Napojen lukumäärä - 3...5
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4024941008334
Sähkönumero
2442122
Toimittajan tuotenumero
833
Tukkuerä
1
Nimellisvirta:
63 A
Napojen lukumäärä:
3...5
Kotelointiluokka (IP):
IP67
63A 3 - 5-nap IP67 pistokkeille suojahuppu



