BALS - Suojakansi 3-5nap. - 834 Suojakansi 125A IP67

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 125 A
Napojen lukumäärä - 3...5
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4024941008341
Sähkönumero
2442123
Toimittajan tuotenumero
834
Tukkuerä
1
Nimellisvirta:
125 A
Napojen lukumäärä:
3...5
Kotelointiluokka (IP):
IP67
125A 3 - 5-nap IP67 pistokkeille suojahuppu



