BALS - Suojakansi 5-7nap. - 832 Suojakansi 32A IP67

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 32 A
Napojen lukumäärä - 5...7
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4024941008327
Sähkönumero
2442121
Toimittajan tuotenumero
832
Tukkuerä
1
Nimellisvirta:
32 A
Napojen lukumäärä:
5...7
Kotelointiluokka (IP):
IP67
32A 5 - 7-nap IP67 pistokkeille suojahuppu



