BALS - Super Kojepistorasia - E-8108A 16A 250V IP20 1PNE+ 1S

KK-Sähkötukku Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - Pistorasia CEE 7/3 (type F)

  • Laipan koko - 50x50 mm

  • Pistokkeen kulma - suora

  • Väri - sininen

  • Nimellisvirta - 16 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4024941240338

Sähkönumero

2529013

Toimittajan tuotenumero

E-8108A

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

Pistorasia CEE 7/3 (type F)

Laipan koko:

50x50 mm

Pistokkeen kulma:

suora

Väri:

sininen

Nimellisvirta:

16 A

Materiaali:

muovi

Saranoitu kansi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Nimellisjännite:

250 V

Super-sukopistorasia, jatkuvaan 16A 1-vaihe lataukseen + sulkeutuvaapukosketin. Laippa 50x50mm, ruuviväli 38x38mm, 1,5 - 2,5 mm2, ruuviliittimet, IP20, Väri: sininen 16A Super-suko latauspistorasia

Bals e-Mobility lataus schukopistorasia sähkö -ja hybridiauton 16A jatkuvaan 1-vaihe lataukseen. Varustettu integroidulla joko sulkeutuvalla tai avautuvalla apukoskettimella jota voidaan käyttää tilanhallintaan tai esim. ohjaustarkoituksiin.

Tällä Super-schukolla mahdollistat lataustapa Mode 2 -> TYPE 2 yhteneväisellä latauskaapelilla pitkäaikaisen 16A latauskäytön. DIN EN 62196-1

Suojaluokka IP20, Laippakoko 50x50mm. Reikäväli 38x38mm. Hopeoidut koskettimet.

Current 16A (continuous load) verified on conditions: 16A a.c. / 24h / 50°C DIN VDE 0620-1:2010; DIN EN 60669-1; VDE 0632-1:2009