BALS - Työpaikkakeskus - 57092, 16A 230V IP44 Kumi


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö-/asennustavat - ripustettava
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 4
Kaapelin pituus - 0 m
Väri - keltainen
Korkeus - 140 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4024941570923
Sähkönumero
3439711
Toimittajan tuotenumero
57092 UNI-BLOCK
Tukkuerä
1
Käyttö-/asennustavat:
ripustettava
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
4
Kaapelin pituus:
0 m
Väri:
keltainen
Korkeus:
140 mm
Leveys:
140 mm
Syvyys:
140 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Voimapistorasia (CEE) 16 A:
ei ole
Voimapistorasia 32 A (CEE):
ei ole
Voimapistorasia 63 A (CEE):
ei ole
Voimapistorasia (CEE) 125 A:
ei ole
Tilavaraus kalusteelle:
0
Kotelon/suojuksen materiaali:
kumi
Armeijakäyttöön:
ei
Ripustettava täyskuminen alakeskus, jolla pistorasiat saadaan lähelle työpistettä. Ripustus toteutetaan ketjulla, vaijerilla, tai kevenninyksiköllä jossa vaijerikelan jousivaste kannattelee keskusta halutulla korkeudella.