BALS - Työpaikkakeskus - 57117 16A 400V+PI IP 44


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö-/asennustavat - ripustettava
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 2
Kaapelin pituus - 0 m
Väri - keltainen
Korkeus - 140 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410034397207
Sähkönumero
3439720
Toimittajan tuotenumero
57117 UNI-BLOCK
Tukkuerä
1
Käyttö-/asennustavat:
ripustettava
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
2
Kaapelin pituus:
0 m
Väri:
keltainen
Korkeus:
140 mm
Leveys:
140 mm
Syvyys:
140 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Voimapistorasia (CEE) 16 A:
2x16A5p400V
Voimapistorasia 32 A (CEE):
ei ole
Voimapistorasia 63 A (CEE):
ei ole
Voimapistorasia (CEE) 125 A:
ei ole
Tilavaraus kalusteelle:
1
Kotelon/suojuksen materiaali:
kumi
Armeijakäyttöön:
ei
Ripustuslenkein varustettu kumikeskus.Varustus 2kpl sukopistorasia 16A/230V 2 kpl pistorasia suko 16A/230V 2kpl pistorasia CEE -5 nap 16A Paineilmaliitäntä ½ ulosotto pikaliitin ½” Kaapeliitännät 1x M25 Liitävalmius kaapelille max 5x10mm²