BALS - Voimapistorasia - 1132 2PE 16A-4H 110V IP67, RL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Liitäntätapa - ruuviliitos
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Asennustapa - pinta-asennus
Eristetty asennus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4024941011327
Sähkönumero
2430145
Toimittajan tuotenumero
1132
Tukkuerä
10
Napojen lukumäärä:
3
Liitäntätapa:
ruuviliitos
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Asennustapa:
pinta-asennus
Eristetty asennus:
kyllä
Rungon väri:
harmaa
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
16 A
Jännite EN 60309-2 mukaan:
110 V (50+60 Hz) keltainen
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
4 h
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
sisäinen kiinnitys
Tunnisteväri:
keltainen
RAL-numero:
1012
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
käsittelemätön
Armeijakäyttöön:
ei


