BALS - Voimapistorasia - 16066 3PE 32A-7H 500V IP44 JL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 32 A
Napojen lukumäärä - 4
Jännite EN 60309-2 mukaan - 500 V (50+60 Hz) musta
Kytkin - mekaaninen lukitus
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 7 h
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4024941160667
Sähkönumero
2428766
Toimittajan tuotenumero
16066
Tukkuerä
1
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
32 A
Napojen lukumäärä:
4
Jännite EN 60309-2 mukaan:
500 V (50+60 Hz) musta
Kytkin:
mekaaninen lukitus
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
7 h
Tunnisteväri:
musta
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Maavuotokytkimellä:
ei
Tyhjiä paikkoja kannatinkiskolla:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
pohja ja kansi
Suojaus:
ei ole
Armeijakäyttöön:
ei


