BALS - Voimapistotulppa - 210779 3PNE 32A-5H 690V IP44


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 5
Liitäntätapa - ruuviton liitos
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 32 A
Jännite EN 60309-2 mukaan - 600-690 V (50+60 Hz) musta
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 5 h
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4024941205238
Sähkönumero
2430440
Toimittajan tuotenumero
210779
Tukkuerä
10
Napojen lukumäärä:
5
Liitäntätapa:
ruuviton liitos
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
32 A
Jännite EN 60309-2 mukaan:
600-690 V (50+60 Hz) musta
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
5 h
Materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Tunnisteväri:
musta
RAL-numero:
9005
Vaiheen muunnin:
ei
Kaapeliläpivienti:
tiivistysmutteri
Pistokkeen kulma:
suora
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
nikkelöity
Armeijakäyttöön:
ei