BAT POWER - Energiamittari DIN - Energiamittari Klefr 6934

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
BAT POWER - Energiamittari DIN - Energiamittari Klefr 6934

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittarin tyyppi - elektroninen

  • Mitoitusvirta (In) - 100 A

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Väyläliitäntä - M-Bus

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418312160611

Sähkönumero

6733300

Toimittajan tuotenumero

6934-KLEFR

Tukkuerä

1

Mittarin tyyppi:

elektroninen

Mitoitusvirta (In):

100 A

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Väyläliitäntä:

M-Bus

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Energiankulutus:

2 W

Leveys:

70 mm

Syvyys:

63 mm

Korkeus:

92.4 mm

Napaisuus:

kolme johdinta

Malli / Tyyppi:

suoramittaus

Hyväksyntä:

mittalaitedirektiivi

Soveltuu:

hankinta/syöttö

Kalibroitu:

kyllä

Tarkkuusluokka:

B

Taajuus:

45...60 Hz

Lukituskoodi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP51

EEC40-merkintä:

ei

Klefr on korkealaatuinen kolmivaiheinen 100A: n energiamittari, joka on suunniteltu aurinkosähköjärjestelmien, sähköajoneuvolaturien (EV) ja talonhallintajärjestelmien mittaukseen. Pienikokoisen (4 DIN-moduulin) ja helpon asennuksen, integroinnin ja kokoonpanon ansiosta mittari sopii kaikkiin asennuksiin, jotka edellyttävät (MID) -mittausta.

Kaikki KLEFR-mittarit ovat mittauslaitedirektiivin 2014/32 / EU mukaisia. MID-hyväksyntä varmistaa mittarin tarkkuuden ja laadun ja mahdollistaa sen käytön laskutuksessa.

KLEFR-mittareiden tiedot voidaan kerätä ja ohjelmoida Modbus- tai infrapunaliitännän kautta.