BAT POWER - Tievalaisin - G 8 740 1461 AS8


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
EAN-koodi
Sähkönumero
4531336
Toimittajan tuotenumero
S110028
Tukkuerä
1
SPL-G 8 L1 10 740 1461 ND I AS8 7035 STDSPL-G 8 L1 10 740 1461 ND I AS87035 STD
Kompakti ja energiatehokas katuvalaisintuoteperhe, joka soveltuu erinomaisesti esimerkiksi tonttikatujen ja kuntoilureittien valaistukseen. Kiinteän kaapelin ansiosta asennus on erittäin nopeaa ja helppoa. Valaisimessa on säädettävä pylväskiinnike, jolloin sen voi asentaa haluttuun kulmaan sekä pylväs- että varsiasennuksessa. Valaisimessa on katuvalaistuksen tarpeisiin kaikki tarpeellinen, mutta ei mitään ylimääräistä, minkä vuoksi se on erittäin kilpailukykyinen vaihtoehto katuvalaistusprojekteihin.
Kompakti ja energiatehokas katuvalaisintuoteperhe, joka soveltuu erinomaisesti esimerkiksi tonttikatujen ja kuntoilureittien valaistukseen. Kiinteän kaapelin ansiosta asennus on erittäin nopeaa ja helppoa. Valaisimessa on säädettävä pylväskiinnike, jolloin sen voi asentaa haluttuun kulmaan sekä pylväs- että varsiasennuksessa. Valaisimessa on katuvalaistuksen tarpeisiin kaikki tarpeellinen, mutta ei mitään ylimääräistä, minkä vuoksi se on erittäin kilpailukykyinen vaihtoehto katuvalaistusprojekteihin.