BAT POWER - Valonheitin - EFL-B 320 42560LM 840 AS24


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 320 W
Värintoistoindeksi - 70-79
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Rungon väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418312168716
Sähkönumero
4531341
Toimittajan tuotenumero
S170642
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
320 W
Värintoistoindeksi:
70-79
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Rungon väri:
harmaa
Suunnattavuus:
pyörivä ja kääntyvä
Uppoasennus:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kattoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
kyllä
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Orsiasennus:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Harjattu pinta:
ei
Suojausluokka:
I
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
epäsymmetrinen
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Valon väri:
valkoinen
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora/epäsuora
Leveys:
370 mm
Pituus:
395 mm
Kytkentätapa:
avoin johdinpää
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-40...50 °C
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
päättyvä
Säädettävä värilämpötila:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP66
Erittäin tehokas ja laadukkailla optiikoilla varustettu valonheitin laajojen piha-alueiden valaisemiseksi. Valaisimet on mahdollista varustaa ZHAGA-liittimillä energiansäästön maksimoimiseksi. Saatavilla kaksi kokovaihtoehtoa ja laaja valikoima tehoversioita sekä useampia symmetrisiä ja epäsymmetrisiä optiikkavaihtoehtoja