BAUDAT - Fe-köysileikkuri, räikkä d13 - KS13 BAUDAT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle - 13 mm
Toteutus/toimintatapa - mekaaninen räikkätoiminnolla
Kokonaispituus - 285 mm
Soveltuu teräspunokselle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064561746
Sähkönumero
6456174
Toimittajan tuotenumero
80-156
Tukkuerä
1
Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle:
13 mm
Toteutus/toimintatapa:
mekaaninen räikkätoiminnolla
Kokonaispituus:
285 mm
Soveltuu teräspunokselle:
kyllä


