BAUDAT - Katkaisupihti - E2 BAUDAT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle - 35 mm
Kaapelin maksimi poikkipinta-ala - 250 mm²
Toteutus/toimintatapa - mekaaninen kaksikätinen
Kokonaispituus - 530 mm
Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064561753
Sähkönumero
6456175
Toimittajan tuotenumero
80-413
Tukkuerä
1
Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle:
35 mm
Kaapelin maksimi poikkipinta-ala:
250 mm²
Toteutus/toimintatapa:
mekaaninen kaksikätinen
Kokonaispituus:
530 mm
Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:
kyllä
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
kyllä


