BAUDAT - Katkaisupihti, räikkä d20 - SCSZ 20 BAUDAT


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle - 18 mm
Toteutus/toimintatapa - mekaaninen räikkätoiminnolla
Kokonaispituus - 430 mm
Soveltuu teräspunokselle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064561791
Sähkönumero
6456179
Toimittajan tuotenumero
80-068
Tukkuerä
1
Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle:
18 mm
Toteutus/toimintatapa:
mekaaninen räikkätoiminnolla
Kokonaispituus:
430 mm
Soveltuu teräspunokselle:
kyllä
Baudat SCSZ20 sopii katkaisemiseen: Joustavat vaijerit: max. halkaisija20 mm, ruostumattomat ja tiiviit puristetut vaijerit: max. halkaisija 16mm.