BAUDAT - Katkaisupihti, räikkä d40 - SC 40 BAUDAT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle - 38 mm
Kaapelin maksimi poikkipinta-ala - 300 mm²
Toteutus/toimintatapa - mekaaninen räikkätoiminnolla
Kokonaispituus - 290 mm
Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064561807
Sähkönumero
6456180
Toimittajan tuotenumero
80-058
Tukkuerä
1
Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle:
38 mm
Kaapelin maksimi poikkipinta-ala:
300 mm²
Toteutus/toimintatapa:
mekaaninen räikkätoiminnolla
Kokonaispituus:
290 mm
Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:
kyllä
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
kyllä


