BAUDAT - Katkaisupihti, räikkä d55 - SC 55 BAUDAT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle - 55 mm
Kaapelin maksimi poikkipinta-ala - 450 mm²
Toteutus/toimintatapa - mekaaninen räikkätoiminnolla
Kokonaispituus - 290 mm
Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064561821
Sähkönumero
6456182
Toimittajan tuotenumero
80-057
Tukkuerä
1
Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle:
55 mm
Kaapelin maksimi poikkipinta-ala:
450 mm²
Toteutus/toimintatapa:
mekaaninen räikkätoiminnolla
Kokonaispituus:
290 mm
Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:
kyllä
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
kyllä


