varastointi päättyy

BCC SOLUTIONS - Liitin RJ11 uros 6/4-napainen - TS64

BCC Solutions Oy
KopioiKopioi
BCC SOLUTIONS - Liitin RJ11 uros 6/4-napainen - TS64

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - RJ11 6(4)

  • Kategoria - 6

  • Malli / Tyyppi - pistotulppa

  • Suojattu - ei

  • Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072771212

Sähkönumero

7277121

Toimittajan tuotenumero

7277121

Tukkuerä

100

Liittimen tyyppi:

RJ11 6(4)

Kategoria:

6

Malli / Tyyppi:

pistotulppa

Suojattu:

ei

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Erikoistyökalu välttämätön:

kyllä

Soveltuu pyörökaapelille:

kyllä

Soveltuu lattakaapelille:

kyllä