BEDEA - RG-kaapeli (PK 100m) - RG223

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisäjohtimen halkaisija - 0.9 mm
Ulkovaipan materiaali - PVC
Suojakerrosten lukumäärä - 2
Sisäjohtimen luokka - luokka 1 = yksilankainen
Ulkovaipan väri - musta
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8010246014312
Sähkönumero
0259026
Toimittajan tuotenumero
RG223
Tukkuerä
100
Sisäjohtimen halkaisija:
0.9 mm
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Suojakerrosten lukumäärä:
2
Sisäjohtimen luokka:
luokka 1 = yksilankainen
Ulkovaipan väri:
musta
Nimellisimpedanssi:
50 Ohm
Paino:
5.6 kg/km
Sisäjohtimen materiaali:
kupari
Sisäjohtimen pintakäsittely:
hopeoitu
Ulkojohtimen materiaali:
kupari
Ulkojohtimen tyyppi:
punos
Ulkojohtimen pintakäsittely:
hopeoitu
Ulkojohtimen halkaisija:
3 mm
Välijohde:
PE kiinteä
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Maakaapeli:
ei
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
5.4 mm
Käyttölämpötila kiinteä:
-15...70 °C
Tasker RG223 - Hopeoidun koaksiaalikaapelin pääominaisuus on kaksinkertainen suojaus, mahdollistaa käytön meluisissa ympäristöissä. Sekä keskilanka että punotut kupari suojat ovat päällystetty hopealla, estävät näin hapettumisprosessin johtamisen lisäämisen lisäksi. Kaapeli soveltuu mainiosti lähetysantennien syöttökaapeliksi.
Kaapelin käyttöä voidaan soveltaa antennien liittämiseen ja liitosjohtoihin muun muuassa: WLAN, GPS, matkapuhelin, autopuhelin, verkkoyhteys laitteille... Lisäksi CCTV-asennuksiin, ohjausvideokameroihin ja videovalvontaan.
Tekniset tiedot:
Musta PVC-vaippa.
Ulko. Ø 5,40 (± 0,20) mm.
Kaksinkertainen hopeoitu punottu suojaus 2x 98%
Johdin: Ø 0,90 mm. hopeoitu kuparilanka
Johdinresistanssi 28 Ω / km
Kapasiteetti ydin/suoja 100 pF / m
Käyttölämpötila -15 / + 70 ° C
Kaapelissa merkinnät: tasker® RG 223 U MIL-C-17F 50 OHM DOUBLE SHIELD Made In Italy


