BEDEA - RG-kaapeli (PK 500m) - RG58MI500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisäjohtimen halkaisija - 0.9 mm
Ulkovaipan materiaali - PVC
Sisäjohtimen luokka - luokka 5 = hienolankainen
Ulkovaipan väri - musta
Nimellisimpedanssi - 50 Ohm
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416280505465
Sähkönumero
0259050
Toimittajan tuotenumero
RG58MI500
Tukkuerä
500
Sisäjohtimen halkaisija:
0.9 mm
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Sisäjohtimen luokka:
luokka 5 = hienolankainen
Ulkovaipan väri:
musta
Nimellisimpedanssi:
50 Ohm
Ulkojohtimen tyyppi:
punos
Ulkojohtimen halkaisija:
3.5 mm
Välijohde:
PE kiinteä
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
5 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-20...70 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
-30...70 °C



