BEHA-AMPROBE - Jännitteenkoetin - 2100-BETA

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi
BEHA-AMPROBE - Jännitteenkoetin - 2100-BETA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jännitteenilmaisu - LED/LCD

  • Jännitteen mittausalue - 12...690 V

  • Testityyppi - 2-napainen

  • Jatkuvuusmittaus - kyllä

  • Vaihejärjestyksen mittaus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6752334

Toimittajan tuotenumero

4312508

Tukkuerä

1

Jännitteenilmaisu:

LED/LCD

Jännitteen mittausalue:

12...690 V

Testityyppi:

2-napainen

Jatkuvuusmittaus:

kyllä

Vaihejärjestyksen mittaus:

kyllä

Pituus:

280 mm

Terän pituus:

15 mm

Jatkuvuustestin ilmaisu:

optinen/akustinen

Vastusmittauksen mittausalue:

0...500 kOhm

Kärjen leveys:

2 mm

Sisäinen peruskuorma:

kyllä

Kosketukseton jännitteeilmaisin:

ei

Kuormitus kytkettävissä:

kyllä

Taustavalaistu LCD-näyttö:

ei

Ylijännitesuojausluokka:

CAT IV

Yksinapainen vaiheilmaisin:

kyllä

Data hold -toiminto:

kyllä

Mittauskärjen suoja:

kyllä

Mittapisteen valaistus:

kyllä

Sateen kestävä:

ei

Virtalähde:

paristo

2100-Beta kaksinapainen jännite- ja jatkuvuustesteri LCD/LED Kuormituksen (140 W) kytkentä kahdella painikkeella. Jännitetestaus: 12 ... 690 V AC/DC. Jatkuvuustestaus, ilmaisu äänellä ja ledillä. GS-hyväksyntä: standardin EN 61234-3:2010 mukaisia. Automaattinen AC-/DC-jännitteen tunnistus ja napaisuuden ilmaisin. Merkkiääni varoittaa yli 50 VAC- ja yli 120 VDC. Vikavirtasuojan johdotuksen testaus (30 mA) painonappien avulla, yksinapainen vaiheentunnistus. Työvalo pimeässä työskentelyä varten, kotelointiluokka: IP 64 (roiskeenkestävä ja pölytiivis), pistorasian nopea testaus (mittapäiden väli 19 mm). Turvaluokitus: CAT IV 600 V, CAT III 690 V.