BEHA-AMPROBE - Jännitteenkoetin - 2100-GAMMA

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi
BEHA-AMPROBE - Jännitteenkoetin - 2100-GAMMA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jännitteenilmaisu - LED/LCD

  • Jännitteen mittausalue - 12...1200 V

  • Testityyppi - 2-napainen

  • Jatkuvuusmittaus - kyllä

  • Vaihejärjestyksen mittaus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6755638

Toimittajan tuotenumero

4709243

Tukkuerä

1

Jännitteenilmaisu:

LED/LCD

Jännitteen mittausalue:

12...1200 V

Testityyppi:

2-napainen

Jatkuvuusmittaus:

kyllä

Vaihejärjestyksen mittaus:

kyllä

Pituus:

280 mm

Terän pituus:

15 mm

Jatkuvuustestin ilmaisu:

optinen/akustinen

Vastusmittauksen mittausalue:

0...500 kOhm

Kärjen leveys:

2 mm

Vastusmittaus:

2000 Ohm

Sisäinen peruskuorma:

kyllä

Kosketukseton jännitteeilmaisin:

kyllä

Kuormitus kytkettävissä:

kyllä

Taustavalaistu LCD-näyttö:

ei

Ylijännitesuojausluokka:

CAT IV

Yksinapainen vaiheilmaisin:

kyllä

Data hold -toiminto:

kyllä

Mittauskärjen suoja:

kyllä

Mittapisteen valaistus:

kyllä

Sateen kestävä:

ei

Virtalähde:

paristo

2100-Gamma, Kaksinapainen jännitteenkoetin Kuormituksen (140 W) kytkentä kahdella painikkeella. Jännitetestaus: 6...1000V AC/DC. Jatkuvuustestaus, ilmaisu äänellä ja ledillä. GS-hyväksyntä: standardin EN 61234-3:2010 mukaisia. Automaattinen AC-/DC-jännitteen tunnistus ja napaisuuden ilmaisin. Merkkiääni varoittaa yli 50 VAC- ja yli 120 VDC. Vastusmittaus ja alhaisen vastuksen osoitus. Kaksinapainen vaihejärjestyksen osoitus, kosketukseton Jännitteen tunnistus. Vikavirtasuojan johdotuksen testaus (30 mA) painonappien avulla, yksinapainen vaiheentunnistus. Työvalo pimeässä työskentelyä varten, kotelointiluokka: IP 64 (roiskeenkestävä ja pölytiivis), pistorasian nopea testaus (mittapäiden väli 19 mm). Turvaluokitus: CAT IV 600 V, CAT III 690 V.