BEHA-AMPROBE - Jännitteenkoetin - NCV-1020-EUR

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi
BEHA-AMPROBE - Jännitteenkoetin - NCV-1020-EUR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jännitteenilmaisu - LED

  • Jännitteen mittausalue - 50...1000 V

  • Testityyppi - 1-napainen

  • Jatkuvuusmittaus - ei

  • Vaihejärjestyksen mittaus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6755675

Toimittajan tuotenumero

4918072

Tukkuerä

1

Jännitteenilmaisu:

LED

Jännitteen mittausalue:

50...1000 V

Testityyppi:

1-napainen

Jatkuvuusmittaus:

ei

Vaihejärjestyksen mittaus:

ei

Pituus:

156 mm

Terän pituus:

10 mm

Kärjen leveys:

5 mm

Sisäinen peruskuorma:

ei

Kosketukseton jännitteeilmaisin:

kyllä

Kuormitus kytkettävissä:

ei

Taustavalaistu LCD-näyttö:

ei

Ylijännitesuojausluokka:

CAT IV

Yksinapainen vaiheilmaisin:

kyllä

Data hold -toiminto:

ei

Mittauskärjen suoja:

ei

Mittapisteen valaistus:

ei

Sateen kestävä:

ei

Virtalähde:

paristo

NCV-1020-EUR Kosketukseton jännitteenkoetin Kosketukseton Beha-Amprobe NCV-1000-EUR VOLTfix jännitteenkoetin (NCV) tarjoaa äärimmäistä turvallisuutta ja mukavuutta AC-jännitteen havaitsemiseen sähköisiä järjestelmiä häiritsemättä. NCV-1000-EUR VOLTfix sarja on suunniteltu mahtumaan paidan taskuun, ja sitä voi käyttää niin sisä- kuin ulkotiloissakin. NCV-1000-EUR VOLTfix sarja on turvatestattu korkeimman luokan mittauksella, CAT IV 1000 V:llä, ja se on lisäksi IP65-luokituksen mukaisesti veden- ja pölynpitävä, mikä tekee siitä soveltuvan ankarimpiin teollisiin olosuhteisiin.