BEHA-AMPROBE - Kiertosuuntamittari - PRM-5-EUR

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi
BEHA-AMPROBE - Kiertosuuntamittari - PRM-5-EUR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - LED

  • 3-vaihevirran ilmaisin - kyllä

  • Taajuus - 16...400 Hz

  • Jännite - 100...700 V

  • Kosketukseton pyörimisen tunnistus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6755659

Toimittajan tuotenumero

4375961

Tukkuerä

1

Näyttötapa:

LED

3-vaihevirran ilmaisin:

kyllä

Taajuus:

16...400 Hz

Jännite:

100...700 V

Kosketukseton pyörimisen tunnistus:

ei

Moottorin kiertosuunnan testaus:

ei

PRM-5-EUR Kiertosuuntatesteri Kolmivaihejärjestelmän vaiheen osoitus ja puuttuvan vaiheen tarkistus: LED osoitin. Vaihejärjestyksen osoitus: Jännitealue (taajuus) 100–700 V (16–400 Hz). Nimellistestivirta: < 3,5 m. Virtalähde: Testattavasta laitteesta. aketti sisältää: Kiertosuuntatesteri, 3 mittausjohtoa (ei irrotettavissa), 3 mittapäätä, 1 hauenleuka, käyttöopas: EN, DE, FR, IT, ES, PT, SE, FI, NO, NL, PO, CZ, SL, RU, kantolaukku.