BEHA-AMPROBE - Lähiverkkotesteri - Amprobe LAN-1


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - muu
Malli / Tyyppi - yhteyden testilaite
Ilmaisun muoto - LED/akustinen
Lisälaite kytkettävissä - kyllä
Sisältää mittauspään - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
95969419345
Sähkönumero
6756207
Toimittajan tuotenumero
3052401
Tukkuerä
1
Soveltuu:
muu
Malli / Tyyppi:
yhteyden testilaite
Ilmaisun muoto:
LED/akustinen
Lisälaite kytkettävissä:
kyllä
Sisältää mittauspään:
kyllä
PC/tulostinliitäntä:
ei
Mittausarvojen tallennus:
ei
Soveltuu verkkoprotokollan mittaukseen:
ei
Kaapelitesteri on suunniteltu testaamaan avoimet parit, oikosulut ja väärinkytkennät. Soveltuu erilaisille datakaapeleille ja liittimille. Amprobe LAN-1 tarjoaa testattavan kaapelin tai liittimen nopean \"go/no-go\" -ilmaisun LEDeillä. Testaa kaapelin johtimet manuaalisesti tai automaattisesti. Ominaisuudet ja tekniset tiedot: Varmistaa kaapelin kytkennän jatkuvuuden, avoimet parit, oikosulut tai väärinkytkennät. Testaa asennetut kaapelit seinärasiasta tai kykentäpaneelista käyttäen etätunnistinmodulia. Kaikutestaus tai etätestaus. Varoitussummeri kaapelissa sijaitsevalle virheelle. Max. linjan pituus: 300 m. Liitintyypit: RJ45, BNC. Paino: n. 600 g. Testaa seuraavat kaapelit: 10/100BASE-T, 10BASE2, RJ45, AT&T 258A, EIA / TIA 568A/568B, Token Ring. Pakkaussisältö: Etätunnistin, RJ45/BNC-N ja RJ45/BNC-U -kaapelit, RJ45/RJ45-kaapeli, BNC-N/N -adapteri, 9 V -paristo, käyttöohje.