BEHA-AMPROBE - Lämpömittari - TMD-50


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näyttötapa - digitaalinen
Mitta-alue - -180...1350 °C
Suhteellisen ilmankosteuden mittaus - ei
Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus - ei
Erillinen anturi - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
95969556842
Sähkönumero
6751651
Toimittajan tuotenumero
3730150
Tukkuerä
1
Näyttötapa:
digitaalinen
Mitta-alue:
-180...1350 °C
Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:
ei
Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus:
ei
Erillinen anturi:
kyllä
Useita näyttöjä:
ei
Termoelementti tyyppi K:
kyllä
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Infrapunamittaus:
ei
Lämpötilaeromittaus:
kyllä
Käyttöliittymä:
ei