BEHA-AMPROBE - Mittalaitetarvike - 2100-ACCS PROBE


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - mittapää
Pistoketyyppi - 2 mm
Maksimikäyttöjännite - 1000 V
Eriste - muu
Sarja - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
195112014462
Sähkönumero
6752179
Toimittajan tuotenumero
5256890
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
mittapää
Pistoketyyppi:
2 mm
Maksimikäyttöjännite:
1000 V
Eriste:
muu
Sarja:
kyllä
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Salkku/kassi:
ei
Virrankestoisuus:
1 A
Beha-Amprobe 2100-ACCS PROBE -mittapään pidennyskappalesarja 2100-ACCS PROBE -pidennyskappale on suunniteltu eristimillä ja eristyskytkimillä varustettujen kytkentäkaappien sulakekytkimen erottimissa ja kiskoissa tehtäviin mittauksiin. Pidennyskappaleet takaavat luotettavan kontaktin turvallisuutta vaarantamatta.