BEHA-AMPROBE - Mittalaitetarvike - CC-2100

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - pussi

  • Lokeroiden lukumäärä - 3

  • Korkeus - 390 mm

  • Materiaalin laatu - muu

  • Pyörillä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

195112014479

Sähkönumero

6752183

Toimittajan tuotenumero

5256909

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

pussi

Lokeroiden lukumäärä:

3

Korkeus:

390 mm

Materiaalin laatu:

muu

Pyörillä:

ei

Sisältää olkahihnan:

ei

Lukolla:

ei

Teleskooppinen vetokahva:

ei

Leveys:

105 mm

Vaahtomuovilla:

ei

Syvyys:

50 mm

Osastonjakajilla:

kyllä

Väri:

musta

Punainen huomioväri:

ei

Soveltuu riippulukolle:

ei

Irroitettavalla lokerolla:

ei

CC2100-vyökotelo CC-2100 on vyökotelo 2100-ALPHA-, 2100-BETA- ja 2100-GAMMA-laitteille