BEHA-AMPROBE - Mittalaitetarvike - FTC00001324D

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi
BEHA-AMPROBE - Mittalaitetarvike - FTC00001324D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - mittapää

  • Pistoketyyppi - 4 mm turvapistoke

  • Maksimikäyttöjännite - 600 V

  • Eriste - PVC

  • Sarja - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6755650

Toimittajan tuotenumero

2146183

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

mittapää

Pistoketyyppi:

4 mm turvapistoke

Maksimikäyttöjännite:

600 V

Eriste:

PVC

Sarja:

kyllä

Ylijännitesuojausluokka:

CAT II

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Salkku/kassi:

ei

Virrankestoisuus:

8 A

FTC00001324D Unitest lisävarustepaketti