BEHA-AMPROBE - Mittalaitetarvike - PROINSTALL-CC

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi
BEHA-AMPROBE - Mittalaitetarvike - PROINSTALL-CC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - pussi

  • Lokeroiden lukumäärä - 1

  • Korkeus - 270 mm

  • Materiaalin laatu - muu

  • Pyörillä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6755618

Toimittajan tuotenumero

4466927

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

pussi

Lokeroiden lukumäärä:

1

Korkeus:

270 mm

Materiaalin laatu:

muu

Pyörillä:

ei

Sisältää olkahihnan:

kyllä

Lukolla:

ei

Teleskooppinen vetokahva:

ei

Leveys:

220 mm

Vaahtomuovilla:

ei

Syvyys:

160 mm

Osastonjakajilla:

kyllä

Väri:

musta

Punainen huomioväri:

ei

Soveltuu riippulukolle:

ei

Irroitettavalla lokerolla:

ei

PROINSTALL-CC, pehmeä kantolaukku ja kantohihna Telaris Proinstall-100/200 sarjoille Pehmeä kantolaukku ja kantohihna Telaris Proinstall-100/200 sarjoille