BEHA-AMPROBE - Mittalaitetarvike - TL-PRM-6


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - mittauskaapeli
Pistoketyyppi - 4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite - 1000 V
Eriste - PVC
Sarja - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6755652
Toimittajan tuotenumero
4692870
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
mittauskaapeli
Pistoketyyppi:
4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite:
1000 V
Eriste:
PVC
Sarja:
kyllä
Ylijännitesuojausluokka:
CAT III
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Salkku/kassi:
ei
Virrankestoisuus:
10 A
TL-PRM-6 Mittajohdot PRM-6-EUR:lle Mittausjohdot PRM-6-EUR:lle