BEHA-AMPROBE - Monimittari, Beha-Amprobe - 2100-DELTA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitteenilmaisu - LED/LCD
Jännitteen mittausalue - 1...1000 V
Testityyppi - 2-napainen
Jatkuvuusmittaus - kyllä
Vaihejärjestyksen mittaus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
195112010112
Sähkönumero
6752114
Toimittajan tuotenumero
5237726
Tukkuerä
1
Jännitteenilmaisu:
LED/LCD
Jännitteen mittausalue:
1...1000 V
Testityyppi:
2-napainen
Jatkuvuusmittaus:
kyllä
Vaihejärjestyksen mittaus:
kyllä
Pituus:
210 mm
Terän pituus:
15 mm
Jatkuvuustestin ilmaisu:
optinen/akustinen
Vastusmittauksen mittausalue:
0...500 kOhm
Kärjen leveys:
2 mm
Vastusmittaus:
100000 Ohm
Sisäinen peruskuorma:
kyllä
Kosketukseton jännitteeilmaisin:
kyllä
Kuormitus kytkettävissä:
ei
Taustavalaistu LCD-näyttö:
kyllä
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Yksinapainen vaiheilmaisin:
kyllä
Data hold -toiminto:
kyllä
Mittauskärjen suoja:
kyllä
Mittapisteen valaistus:
kyllä
Sateen kestävä:
ei
Virtalähde:
paristo
Beha-Amprobe täydentää 2100-sarjan jännitetesterivalikoimaansa 2100-Delta-mallilla. Se on kestävä ja monipuolinen virranmittauksella varustettu TRMS-jännitemittari. Turvaluokitus CAT III 1000 V / CAT IV 600 V takaa testerin soveltuvan erinomaisesti teolliseen ja kaupalliseen käyttöön. Tarkista testerin avulla jännite, virta, resistanssi, jatkuvuus ja taajuus – kaikki tämä yhdellä laitteella. Voit kiinnittää mittapäät laitteen koteloon jännitteen testaamisen ajaksi, jolloin kätesi vapautuu muuhun työhön. 2100-Delta-testerillä tarkistat jopa 200 AAC:n virran liu'uttamalla haarukan johtimen ympärille – ilman, että virtapiiriä tarvitsee katkaista. 2100-Alpha-, 2100-Beta- ja 2100-Gamma-mallien tavoin myös 2100-Deltan vahvistetut komponentit takaavat luotettavan toiminnan. 2100-sarjan suojausluokka on IP 64, ja ne on valmistettu jännitteen (virran) testauslaitteita koskevan standardin EN 61243-3:2014 mukaan, minkä lisäksi se on GS-hyväksytty.





